BOSCH High Pressure Washer GHP 5-13 C 1pc

#Nomor SKU S053793553
Wishlist
Rp10.100.889 Rp9.099.900

Spesifikasi Produk

Model Number GHP 5-13 C
Unit 1pc
Rated Input Power (W) 2300
Maximum Pressure (bar) 140
Operating Pressure (bar) 130
Voltage (V) 230
Maximum Inlet Temperature (°C) 50
Cable Length (m) 5
Hose Length (m) 8
Maximum Flow Rate (L/minute) 8.7
Pump System Crankshaft
Motor Type Induction
Piston Triple Ceramic-coated stainless steel
Berat (Kg) 16.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 January 2026
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Efficient: excellent power-to-weight ratio to complete cleaning jobs quickly
- Long service life: sturdy and reliable, crankshaft-driven brass pump with ceramic-coated pistons
- Adaptable: variable pressure for optimal flexibility

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan