BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik) GDX 18V-285 Solo 1pc

#Nomor SKU S053792655
Wishlist
Rp1.331.889 Rp1.199.900

Spesifikasi Produk

Model Number GDX 18V-285
Unit 1pc
Battery Voltage (V) 18
Maximum Torque (Nm) 285
No Load Speed (rpm) 0 to 2000 (level 1); 0 to 2800 (level 2)
Tool Holder Through perforated and 1/2" square friction ring, 1/4'' Hex Uni
Torque Setting 2
Impact Rate (bpm) 0 to 3000 (level 1); 0 to 3600 (level 2)
Vibration Emission Value ah (m/s²) 15.8 (tightening screws and nuts to the maximum permissible size)
Uncertainty K (m/s²) 1.5 (tightening screws and nuts to the maximum permissible size)
Dimensions (mm) 73x147x210
Maximum Separate Torque (N m) 500
Torque Adjustment Range (Min./Max.) (N m) 0/200 (first level); 0/285 (second level)
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 January 2026
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Praktis dan menghemat waktu dengan satu alat, dudukan alat GDX 2 in 1 dapat digunakan untuk aplikasi pemasangan sekrup dan baut
- Alat pemasang baut yang bertenaga dengan torsi sebesar 285 Nm melakukan aplikasi pemasangan baut dengan mudah; Pemilih 2 Kecepatan. Kecepatan tinggi untuk produktivitas, kecepatan sedang untuk pekerjaan yang rumit
- Nyaman digunakan dalam jangka waktu lama berkat handel ergonomis dengan genggaman yang empuk dan handel yang ramping

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan