Airtac 2/2 Way Solenoid Valve 24VDC 2V025-06BG 1pc

#Nomor SKU S053574237
Wishlist
Rp543.789 Rp489.900

Spesifikasi Produk

Model Number 2V025-06BG
Unit 1pc
Fluid Air, Water, Oil
Acting Type Direct acting
Orifice Size (mm) 2.5
Cv value 0.23
Port Size (inch) 46235
Proof Pressure (psi) 215 (1.5 MPa)
Body Material Brass with zinc plated
Seal Material VITON
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 January 2026
Terakhir Diperbaharui 05 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan