HiKOKI 4J Staple for Tacker B0422W2 1box(5000pcs)

#Nomor SKU S053198761
Wishlist
Rp454.989 Rp409.900

Spesifikasi Produk

Model Number B0422W2
Unit 1box(5000pcs)
Staple Width (mm) 4
Staple Leg Length (mm) 22
Wire Diameter (mm) 0.6x1.2
M Code 55679926
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 January 2026
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Staples for air tacker and cordless tacker

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan