MSI Mini PC Cubi 936-B0A811-269-P8 124x124x53.7mm 1unit

#Nomor SKU S053095367
Wishlist
Rp6.548.889 Rp5.899.900

Spesifikasi Produk

Model Number 936-B0A811-269-P8
Unit 1unit
Platform Desktop PC
Processor Type Intel Core i3
Processor Onboard Intel Core i3-1215U Processor (10M Cache, 3.30 GHz)
Hard Drive 256GB SSD
Graphics Type Intel Graphics
Audio Integrated
Operation System No OS
Power (W) 65
Product Dimensions (mm) 124x124x53.7
Wireless LAN Intel WiFi 6 AX201 or Intel Wi-Fi 6E AX211
Chassis Form Factor Mini PC
Standard Memory 8GB RAM
Front I/O Ports 2x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1x ThunderBolt 4 (USB Type-C), 1x Mic-in / Headphone-out combo
Rear I/O Ports 2x USB 3.2 Gen 2 Type A, 2x RJ45, 1x DP out(1.4), 1x HDMI out (2.0b)
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2025
Terakhir Diperbaharui 30 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan