MSI Mini PC Cubi 936-B20911-029 Black 1unit

#Nomor SKU S053095299
Wishlist
Rp9.434.889 Rp8.499.900

Spesifikasi Produk

Model Number 936-B20911-029
Unit 1unit
Processor Intel Core Ultra 5 Processor 125H
Graphics Intel Graphics (Integrated)
Operating System Windows 11 Home and Windows 11 Pro
Chipset Intel SoC
LAN 2x Intel I226V (2.5G)
Wireless LAN Intel Wi-Fi 6E AX211 / Intel Wi-Fi 7 BE200
Power Supply (W) 120
Bluetooth 5.3 (for AX211) / 5.4 (for BE200) / 5.3 (for RTL8852CE CG)
Color Black
Front I/O Ports 1x USB 10Gbps Type C, 2x USB 10Gbps Type A
Rear I/O Ports 2x Thunderbolt 4 (DP 1.4 alt-mode up to 4K@60Hz / PD-out 15W); 2x RJ45 (2.5G); 2x HDMI out (supports 4K @60Hz as specified in HDMI 2.1 & one port supports MSI Power Link)
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2025
Terakhir Diperbaharui 30 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan