Wiha (Wiha/Noga) L-shaped Torx Wrench with Magic Spring HZS124MT45 1pc

Rp454.989 Rp409.900

Spesifikasi Produk

Model Number HZS124MT45
Unit 1pc
Material Black dyed oxidation treatment
Overall Length (mm) 232
Shaft Diameter (inch) (Width across flats) 3/8
Tip Size T45
Tip Shape L-shaped torx wrench
M Code 62456958
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Magic Spring: Clamps and holds Torx screws with retainer springs. This stainless steel retainer spring is protected by a thin cover disc laser welded to the tip of the blade.
Feature
Magic Spring: Clamps and holds Torx screws with retainer springs. This stainless steel retainer spring is protected by a thin cover disc laser welded to the tip of the blade.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan