BOSCH Wheel adapter (laser rangefinder ZAMO3) 1600A02PZ5 1pc

#Nomor SKU S052570728
Wishlist
Rp543.789 Rp489.900

Spesifikasi Produk

Model Number 1600A02PZ5
Unit 1pc
Suitable Model ZAMO3
Mass (g) 16
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm) 38x48x23
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 72714734
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2025
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wheel adapter for measuring curves and surfaces. Simply attach to the ZAMO3 laser distance meter and roll the wheel for easy measurement. Measures from 0.1cm to 20m. The adapter body and packaging are eco-friendly products made from recycled materials.
Measurement of curves and curved surfaces. Measurement of processed materials such as wood. Accurate measurement of curved surfaces for making covers for sofas, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan