Sato Keiryoki Mfg SATO Thermo-hygrometer TH-300 1pc
Rp998.889 Rp899.900
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Trusco Part No. | 368-9328 |
| Mass (g) | About 730 |
| Accuracy | Temperature ± 2 °C Humidity ± 5% (30-80% at 15-25 °C, others ± 8%) |
| Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm) | 285x285x35 |
| Temperature Measurement Range (°C) | -30~50 |
| Humidity Measurement Range (%) | 20~100 |
| Mounting Type | Wall hanging |
| AS ONE Part Number | 1-624-02 |
| Temperature Display | analog |
| M Code | 03788215 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Large dial with a diameter of 25 cm.
・In dry seasons such as winter, the humidity value may show 20% or less, which is out of the scale range, but this is not a malfunction.
・In dry seasons such as winter, the humidity value may show 20% or less, which is out of the scale range, but this is not a malfunction.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan