Buffalo USB 2.0 A to B Cable 0.7m Black BU2AB07BK 1pc
Rp144.189 Rp129.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | BU2AB07BK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (m) | 0.7 |
| Maximum Current (A) | 0.5 |
| Maximum Voltage (V) | 5 |
| Color | Black |
| Mass (g) | 37 |
| Connector Shape | USB Type-A Male to USB Type-B Male |
| Suitable Models | Devices with USB Type-A ports and devices with USB Type-B ports |
| Interface | USB 2.0/1.1 |
| Set Contents | Body |
| Warranty Period | Only initial failure |
| Shielding | Double shield |
| Transfer Speed (Mbps) | Maximum 480 (standard value) |
| Cable Thickness (mm) | 4.5 |
| M Code | 413056 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
USB 2.0 cable (A to B) for connecting a computer and a printer
Feature
USB 2.0 cable (A to B) for connecting a computer and a printerKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan