KOIZUMI Negative ion curling dryer KHC5404K 1pc

Rp743.589 Rp669.900

Spesifikasi Produk

Model Number KHC5404K
Unit 1pc
Power Consumption (W) 700
Width (mm) 221
Included Accessories wide styling brush
Color Black
Height (mm) 51
Mass (g) 290
Length (mm) 47
Air Volume Adjustment 2 steps
Minus Ion Function Yes
M Code 24892737
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy-to-hold slim body. One simple type.
Feature
Easy-to-hold slim body. One simple type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan