VANJOH V color portrait frame L size 106257 1pc

Rp133.089 Rp119.900

Spesifikasi Produk

Model Number 106257
Unit 1pc
Included Accessories One mat included: [L-size window size] 83 x 121 mm
Material [Surface material] Glass
Color Black
Mass (g) 180
Type Can be used vertically or horizontally, standing only
Main Unit Made of resin
Outer Dimensions (mm) 130x169
Inner Dimensions (mm) 109x147
Suitable Size L size
Pattern Plain
M Code 80483745
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2025
Terakhir Diperbaharui 19 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The pearlescent color creates a noble atmosphere.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan