VANJOH Pair frame 105470 1pc
Rp310.689 Rp279.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 105470 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Included Accessories | Wall mounting bracket, 2 mats (L size 120 x 80 mm x 2) |
| Dimensions (mm) | Window size: 168 x 118 (same as left and right) |
| Color | Blue |
| Size | 2LW_Horizontal |
| Mass (g) | 590 |
| Outer Dimensions (mm) | 455x174 |
| Inner Dimensions (mm) | 178 x 128 (same as left and right) |
| Suitable Size | L size / 2L size |
| Package | Cover box |
| M Code | 33157837 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
A standard photo frame that can be displayed on two sides with a spread. Recommended for souvenirs and gifts.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan