VANJOH Double frame 101595 1pc

Rp466.089 Rp419.900

Spesifikasi Produk

Model Number 101595
Unit 1pc
Included Accessories 2 mats (2L size 115 x 155mm x 2)
Dimensions (mm) Window size: 158 x 208mm (same as left and right)
Color Blue
Mass (g) 810
Outer Dimensions (mm) 430x262
Inner Dimensions (mm) 168 x 218 (same as left and right)
Finish processing Backboard flocking
Suitable Size 2L size / eight size
Package Cover box
M Code 33158144
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The perfect frame for gifts such as Shichigosan, weddings, and baby gifts
Feature
=Specification&"
"&Vertical

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan