Demix Tile Grout Acid Resistant D2 Ivory 1kg 1pc
Rp60.939 Rp54.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | D2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Reference Standard | EN 1388 |
| Form | Powder |
| Color | Ivory |
| Binder | Portland Cement |
| Filler | CaCO3 (to increase density and reduce porosity of the mixture) |
| Additives | Water-Soluble Additives To Improve Mixing Performance |
| Pot Life (minute) | 60-90 |
| Packaging (kg) | 1 |
| Water Requirement (ml) | 330-360/1kg |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 18 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
TILE GROUT ACID RESISTANT
Bahan pengisi nat keramik / granite tile / mosaik / marmer dan batu alam lainnya dengan formulasi khusus ACID RESISTANT*, yang mampu menahan cairan asam pembersih keramik / granite tile, sehingga menjadikan nat tidak mudah hancur dan retak, terdiri dari campuran semen, polimer, pigment dan bahan aditif yang tercampur secara merata dengan berbagai macam pilihan warna. *Tingkat keasaman Acid Resistant : HCL max 3%
Bahan pengisi nat keramik / granite tile / mosaik / marmer dan batu alam lainnya dengan formulasi khusus ACID RESISTANT*, yang mampu menahan cairan asam pembersih keramik / granite tile, sehingga menjadikan nat tidak mudah hancur dan retak, terdiri dari campuran semen, polimer, pigment dan bahan aditif yang tercampur secara merata dengan berbagai macam pilihan warna. *Tingkat keasaman Acid Resistant : HCL max 3%
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
⦁ Tahan cairan asam pembersih keramik / granite / homogeneous tile⦁ Tahan penyerapan air sehingga mencegah pertumbuhan jamur dan lumut.
⦁ Daya rekat tinggi & Nat tidak mudah hancur dan retak.
⦁ Mencegah efflorescence.
⦁ Tahan terhadap UV
⦁ Warna tidak pudar.
⦁ Tahan terhadap gesekan/abrasi.
⦁ Dapat diaplikasikan dengan lebar nat 1 s/d 5 mm
⦁ Dapat diaplikasikan untuk interior dan eksterior, dinding maupun lantai
Trowel karet | Spon | Sendok semen | Grout remover
Cara Aplikasi :
⦁ Aplikasikan adukan pada celah nat keramik/granite tile dengan roskam karet pada kemiringan 45°. Pastikan celah nat terisi dengan padat dan rata.
⦁ Bersihkan sisa adukan yang menempel pada permukaan keramik/granite tile dengan spons lembab, 10-20 menit setelah aplikasi.
⦁ Hasil terbaik dapat dicapai setelah 24 jam dari aplikasi nat pada permukaan keramik/granite tile.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan