Asmix Frameless magpin cork board CB348 1pc

#Nomor SKU S051770648
Wishlist
Rp932.289 Rp839.900

Spesifikasi Produk

Model Number CB348
Unit 1pc
Included Accessories Hook metal fittings / screws for hook metal fittings
Width (mm) 900
Thickness (mm) 19.5
Color Cork
Size LL
Height (mm) 600
M Code 48257364
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Push pins and neodymium magnets can be used. Since there is no cork board frame, you can use them by connecting them according to your space. Thickness is 19.5mm and the push pin does not come out from the back
Frameless type cork board that can use both magnets and pins

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan