CULINART Set Gebore Pisau & Peralatan Masak Knife And Cooking Utensils Set Peralatan Memasak Food Grade Spatula Sutil Perlengkapan Dapur Green 13.5x22x37cm 1set

Rp732.489 Rp659.900

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Capacity (ml) 330
Color Green
Blade Material Stainless Steel
Chef Knife Dimensions (cm) 33x4
Slicing Knife Dimensions (cm) 33x3
Bread Knife Dimensions (cm) 33x3
Multipurpose Knife Dimensions (cm) 23x2.5
Paring Knife Dimensions (cm) 19.5x2.5
Scissors Dimensions (cm) 20x8.5
Turner Dimensions (cm) 32x8
Ladle Dimensions (cm) 31x7.7
Skimmer (cm) 32x10
Spatula Dimensions (cm) 32x6
Slotted Turner Dimensions (cm) 32x8
Set Dimensions (cm) 13.5x22x37
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2025
Terakhir Diperbaharui 15 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata pisau tajam
Gagang ergonomis
Tidak korosif dan tahan karat
Material berkualitas tidak merusak lapisan panci
Tahan panas cocok digunakan untuk memasak
Blok penyimpanan terdapat asahan pisau
Isi set 1 pc pisau koki, 1 pc pengiris, 1 pc roti, 1 pc pisau serbaguna, 1 pc pisau pengupas, 1 pc gunting, 1 pc turner, 1 pc sendok sayur, 1 pc skimmer, 1 pc spatula, 1 pc turner berlubang, 1 pc pejepit 11 inci, 1 pc block penyimpanan

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan