HARTING Heavy duty power connector housing Han B 9300241421 1pc

#Nomor SKU S051551315
Wishlist
Rp932.289 Rp839.900

Spesifikasi Produk

Model Number 9300241421
Unit 1pc
Material Aluminum die casting
Shape Low profile type
Size 24B
Type Hood
Operating Temperature Range (°C) -40 to +125
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Locking method Double lock lever
IP Grade IP44, IP65,IP67
M Code 24899360
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
(Version) Top Entry (Cable Entry) PG29

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan