HARTING Heavy duty power connector hoods Han B 19300160297 1pc

#Nomor SKU S051550882
Wishlist
Rp2.996.889 Rp2.699.900

Spesifikasi Produk

Model Number 19300160297
Unit 1pc
Material Aluminum die casting
Shape Tall type
Size 16B
Type Box type housing
Operating Temperature Range (°C) -40 to +125
Material (Seal) NBR
Conform to (Han-Easy Lock) Yes
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Locking method Single lock lever
IP Grade IP65
M Code 24901128
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 December 2025
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
(version) side entry (cable entry) M32

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan