HARTING Heavy duty power connector hoods Han A 9210643001 1pc

#Nomor SKU S051550561
Wishlist
Rp776.889 Rp699.900

Spesifikasi Produk

Model Number 9210643001
Unit 1pc
Size 24B
Type Insert
Rated Voltage (V) 250
Operating Temperature (°C) -40 to +125
Rated Current (A) 10
Conform to (PE contact) Yes
Conductor Cross Section Area (mm²) 0.14 to 2.5
Material (Insert Nut) Polycarbonate + (PC)
Number of Contacts 64
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Connection Method Crimp terminal
Contact Gender Male
M Code 24898775
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan