KHK (KHK Gears) Worm Wheel AG0.5-40R1 1pc

Rp554.889 Rp499.900

Spesifikasi Produk

Model Number AG0.5-40R1
Unit 1pc
Type Worm wheel
Material CAC702
Reduction Ratio 40
Shape HA
Number of Teeth 40
Mass (kg) 0.02
Helix Angle 3°11'
Backlash (mm) 0.02 to 0.14
Tooth Width E (mm) 5
Hub Diameter (Φmm) 15
Overall Length G (mm) 12
Hole Diameter (mm) AH7:5
Module (m) Axis right angle: 0.5
Standard Circle Diameter C (Φmm) 20
Number of Opponents 1
Boss Length (mm) F:7
Twist direction R
M Code 83427130
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Worm wheels made of aluminum bronze with excellent wear resistance. - Wide variety of products available.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan