Proproof Membran Bakar Hitam 3mm x 1m x 10m 1roll
Rp643.689 Rp579.900
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll |
|---|---|
| Thickness (mm) | 3 |
| Dimensions (m) | 1 x 10 |
| Packaging Dimensions (cm) | 100 x 50 |
| Product Color | Granule / Batu Hijau |
| Berat (Kg) | 38.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
APP MODIFIED ASPHALT WATERPROOF ROLL MATERIAL
Produk ini menggunakan aspal modifikasi APP sebagai bahan dasar utama, Terbuat dari bahan polyester berkualitas tinggi sebagai dasar, pasir halus, butiran mineral(lembaran), PE Film sebagai pelapis, dan membrane aspal modifikasi plastik yang disempurnakan dengan teknologi canggih.
Produk ini menggunakan aspal modifikasi APP sebagai bahan dasar utama, Terbuat dari bahan polyester berkualitas tinggi sebagai dasar, pasir halus, butiran mineral(lembaran), PE Film sebagai pelapis, dan membrane aspal modifikasi plastik yang disempurnakan dengan teknologi canggih.
Description
APP MODIFIED ASPHALT WATERPROOF ROLL MATERIAL
This product uses APP modified asphalt as the main base material. It is made from high-quality polyester as the base, fine sand, mineral granules (sheets), PE film as the coating, and a plastic-modified asphalt membrane enhanced with advanced technology.
This product uses APP modified asphalt as the main base material. It is made from high-quality polyester as the base, fine sand, mineral granules (sheets), PE film as the coating, and a plastic-modified asphalt membrane enhanced with advanced technology.
Fitur
Fitur Produk :- Kinerja kedap air yang kuat;
- Elastisitas yang tinggi, daya muai yang besar, konsistensi bentuk yang baik, kemampuan beradaptasi yang kuat terhadap penyusutan, deformasi dan retak;
- Ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi dan rendah;
- Tahan terhadap benda tajam, tahan pecah, tahan sobek, tahan korosi, tahan jamur dan tahan cuaca;
- Aplikasi yang mudah, konstruksi membrane bakar dapat dilakukan dalam empat musim, lapisan serat yang kokoh, terutama cocok untuk waterproofing bangunan dengan struktur yang besar dan lingkungan yang bersuhu lebih tinggi.
✓ Metode konstruksi :
Metode dibakar, metode perekat tanpa dibakar dan metode kombinasi keduanya.
Produk ini dapat di aplikasikan dengan metode tanpa dibakar. Metode ini digunakan untuk area yang luas, sedangkan metode pembakaran digunakan untuk sambungan tumpang tindih antar membran.
✓ Metode pembakaran :
Gunakan flame gun / alat semprot api untuk memanaskan permukaan bawah membran dan permukaan lapisan dasar untuk melelehkan aspal pada permukaan membran, menggulung membran ke depan saat dipanaskan, dan kemudian tekan dengan roller untuk membuatnya terikat kuat dengan lapisan dasar.
✓ Metode tanpa pembakaran:
Pertama oleskan perekat secara merata pada lapisan dasar dan membrane tahan air, dan tempelkan membran setelah sedikit kering, lalu tekan dengan roller untuk mengeluarkan udara di bawah lapisan membran agar rata dan rapat.
Feature
Product Features:- Strong waterproofing performance;
- High elasticity, high expansion resistance, good shape consistency, strong adaptability to shrinkage, deformation, and cracking;
- Good resistance to high and low temperatures;
- Sharp object resistance, shatter resistance, tear resistance, corrosion resistance, mildew resistance, and weather resistance;
- Easy application; torch-on membrane construction can be carried out in four seasons, with a sturdy fiber layer, especially suitable for waterproofing buildings with large structures and higher temperature environments.
✓ Construction Method:
Torch-on method, non-torch-on adhesive method, and a combination of both.
This product can be applied using the non-torch-on method. This method is used for large areas, while the torch-on method is used for overlapping joints between membranes.
✓ Burning method:
Use a flame gun to heat the bottom surface of the membrane and the base layer to melt the asphalt on the membrane surface. Roll the membrane forward while heating, then press it with a roller to firmly bond it to the base layer.
✓ Non-burning method:
First, apply adhesive evenly to the base layer and waterproof membrane. After the membrane has dried slightly, apply it to the surface. Then, press it with a roller to remove air from the membrane to ensure a flat and tight fit.
Kegunaan
Kegunaan Produk :Melindungi Atap Dak Beton Bangunan dan mengatasi bocor pada area luas seperti :
-Kolam Renang
-Tangki Air
-Dinding
-Lantai
dan lainnya.
Use
Product Use:Protects concrete roofs and prevents leaks in large areas such as:
-Swimming pools
-Water tanks
-Walls
-Floors
and others
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan