ADVANTEC Water quality test paper AQUA STICS Free residual chlorine 8010055 1bag(30pcs)

#Nomor SKU S050739400
Wishlist
Rp421.689 Rp379.900

Spesifikasi Produk

Model Number 8010055
Unit 1bag(30pcs)
AS ONE Part Number 65-8114-48
M Code 68918966
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Anyone can easily measure the concentration by simply dipping the test strip in the test solution and immediately comparing the result with the color chart.
The test paper measurement values correlate with the official DPD method.
It is easy to carry and can be used to make judgments anywhere.
No reagent preparation is required and the product can be used immediately after removal from the container.
Used test strips can be incinerated.
Feature
Specification
●Measurement range: 0 to 10 ppm (for disinfectants) ●Test liquid temperature: 10 to 40°C ●Aluminum bag ●Quantity: 1 bag (30 sheets)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan