Taffware Power Adaptor LED Strip EU Plug 2410 Converter AC to DC 24V 1A LED Strip Black 1unit

Rating:
100% of 100
(1)
#Nomor SKU S050017966
Wishlist
Rp37.629 Rp33.900

Spesifikasi Produk

Model Number 2410
Unit 1unit
Output Voltage (V/A) 45681
Pins Size (mm) 5.5 x 2.5
Cable Length (m) 0.9
Dimensions (mm) 800x440x300
Input Voltage/Frequency (V/Hz) AC 100 - 240 ; 50 / 60
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 26 November 2025
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Adaptor daya perangkat elektronik Anda sudah tidak berfungsi optimal? Segera ganti dengan adaptor power supply yang satu ini. Adaptor daya ini akan menyalurkan daya sebesar 24 V 1 A. Cocok untuk menyalakan lampu LED strip, LED display, papan reklame, lampu sorot, router, dan perangkat lainnya dengan optimal tanpa daya berlebih. Tak ketinggalan, adaptor daya ini dapat memastikan proses penyaluran daya berjalan dengan aman.
Fitur
Adaptor Daya Peralatan Listrik
Dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai peralatan listrik Anda ke sumber listrik. Anda dapat menyalakan berbagai peralatan listrik, seperti lampu strip, LED display, LED strip, papan reklame, dan berbagai peralatan listrik lainnya menggunakan adaptor ini.

Mudah dengan Plug EU
Tidak perlu pusing mencari adaptor tambahan, adaptor power supply ini hadir dengan plug input tipe EU. Plug tersebut merupakan tipe yang umum digunakan di Indonesia. Anda pun bisa menghubungkannya ke stop kontak atau sumber listrik lain di rumah Anda dengan mudah.

Perlindungan Maksimal
Material yang digunakan adaptor power supply ini dapat menahan panas dengan baik. Dibekali juga fitur proteksi pencegahan arus pendek, over-voltage, dan beberapa fitur lainnya yang membuat adaptor power supply ini sangat aman."
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk