HARTING Heavy Duty Power Connector Contacts Han C 09200030320+09200032711 1pc
Rp910.089 Rp819.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 09200030320+09200032711 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shape | Female |
| Type | Lock lever kit |
| Number of Poles | 3 |
| Rated Voltage (V) | 400 |
| Rated Current (A) | 10 |
| Cord | 3A |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Pole | 3+PE |
| IP Grade | IP44 |
| M Code | 24902144 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan