TDK (TDK-Lambda) EMC Filter RSAL Series for Power Line RSAL-2003A 1pc
Rp232.989 Rp209.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | RSAL-2003A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Lug terminal type (Faston # 110) |
| Operating Temperature Range | -25~+85°C |
| Rated Voltage | 250V |
| Rated Voltage (V) | [AC/DC] 250 |
| Withstand Voltage | AC.2500V 60s (between line ground) |
| Leakage Current | 1mA max. [DC250V/60Hz] |
| DC Resistance (Max.) | 150mΩ |
| Insulation Resistance (MΩ) | 100min.[DC500V/1min] |
| Insulation Resistance | 100MΩmin.(DC.500V/1min) |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Withstand Voltage (V) | AC2500, 60sec [line - earth] |
| Attenuation Frequency Range (MHz) | Differential mode: 0.8-30 (25dB guaranteed) , Common mode: 1-7 (25dB guaranteed) |
| M Code | 46746612 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20EMC%20Filter%20RSAL%20Series%20for%20Power%20Line/TDK%20(TDK-Lambda)%20EMC%20Filter%20RSAL%20Series%20for%20Power%20Line%20RSAL-2003A%201pc/04S048974004-1.jpg)