EATON Eaton Center Tag Fuse, Rated Current 63A, 500V ac 63NHG000B 1pc
Rp343.989 Rp309.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 63NHG000B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Spesifikasi | Rated Current = 63A Fuse Size = NH000 Rated Voltage = 500V ac Fuse Standard = DIN43620-1, DIN43620-3, IEC60269, VDE0636 Application Category = gG - gL Tag Width = 6mm High Rupture Capacity = Yes Overall Length = 78.5mm Tag Type = Blade Tag Orientation = Rectangular Body Width = 21mm Body Height = 51mm Series = Eaton Bussman |
| M Code | 83848198 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan