UNI-T UT210 Series Mini Clamp Meters UT210E 1unit

#Nomor SKU S048633390
Wishlist
Rp1.109.889 Rp999.900

Spesifikasi Produk

Model Number UT210E
Unit 1unit
AC Current (A) 100, ±(2.5%+5)
DC Current (A) 100, ±(2%+3)
AC Voltage (V) 600, ±(1%+3)
DC Voltage (V) 600, ±(0.7%+3)
Resistance (ohm) 20M, ±(1%+2)
Capacitance (mF) 20, ±(4%+5)
Display Count 2000
Continuity Buzzer Yes
Auto Range Yes
Jaw Opening 17
Diode Test Around 3.0V
Power 1.5V Battery (R03) X 2
Display (mm) 39.3x26.5
Product Color Red and grey
Size (mm) 175x60x33.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 November 2025
Terakhir Diperbaharui 10 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UT210 series mini clamp meters are designed to work well in limited space environments. These are essential tools for mechanical and electrical equipment maintenance, home appliance installation and electrician duties.
 
Models in UT210 series: UT210A, UT210B, UT210C, UT210D, UT210E
Feature
Features of UT210 Series Mini Clamp Meters
Certifications: CE, UKCA, cETLus
- Ergonomic and lightweight
- Auto range, 2~3 times/s sampling rate
- LCD backlight, data hold
- Auto power off, low battery indication
Use
UT210A current measurement, UT210B current measurement

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan