UNI-T Digital Temperature Humidity Meter UT333S 1unit
Rp843.489 Rp759.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | UT333S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Temperature (°C) | -10 ~ 60, 0.1, ±1.0 |
| Temperature (°F) | 14 ~ 140, 0.2, ±2.0 |
| Humidity (%RH) | 0~100, 0.1, ±5% (20~80) |
| °C/°F Selection | Yes |
| Max/Min | Yes |
| Data Hold | Yes |
| Overload Alarm | Yes |
| Backlight | Yes |
| Auto Power OFF | Yes |
| Power | 1.5V Battery (R03) X 3 |
| Display (mm) | 32x35 |
| Product Color | Red and grey |
| Size (mm) | 110x53x26 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 November 2025 |
Informasi Produk
Description
UT333S is a stable, safe and reliable mini digital temperature humidity meter. With split type design, it is convenient and fast to measure the temperature accurately in different environments. The split type design is perfect for monitoring hard to reach and small ventilation ducts.
Feature
Features of UT333S Digital Temperature Humidity MeterCertificates: CE, UKCA
- Precise temperature and humidity sensor
- Split type design with extendable spring cable for convenient measurement
- LCD screen
- Sampling time: 1s
Use
Indoor temperature and humidity measurement, Refrigerator temperature and humidity measurementKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan