MTMasaki Cleaning Machine MT-800 1unit
Rp1.087.689 Rp979.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MT-800 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Nominal Frequency (Hz) | 50 |
| Nominal Voltage (V) | 220 |
| Working Pressure (Bar) | 65 |
| Speed (rpm) | 2800 |
| Power Cable Length (m) | 1.8 |
| Water Inlet Pipe Length (m) | 2 |
| Dimension WxLxH (cm) | 41.5x29.5x28.5 |
| Theoretical Power (W) | 700 |
| Theoretical Flow (L/minute) | 12 |
| High Pressure Water Outlet Pipe Length (m) | 10 |
| Berat (Kg) | 9.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan:
1x MTMASAKI Jet Cleaner MT-858H
1x Pistol Semprot Tekanan Tinggi dengan Nozel yang Dapat Disesuaikan
1x Lance Ekstensi
1x Pipa Masuk 2 M
1x Pipa Keluar Air Bertekanan Tinggi 10 M
1x Konektor
1x Pin Pembersih
1x Lance Busa
-Panduan pengguna
1x MTMASAKI Jet Cleaner MT-858H
1x Pistol Semprot Tekanan Tinggi dengan Nozel yang Dapat Disesuaikan
1x Lance Ekstensi
1x Pipa Masuk 2 M
1x Pipa Keluar Air Bertekanan Tinggi 10 M
1x Konektor
1x Pin Pembersih
1x Lance Busa
-Panduan pengguna
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan