MYCO7 Laminar Air Flow HLM120 1unit

#Nomor SKU S048269636
Wishlist
Rp64.379.889 Rp57.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number HLM120
Unit 1unit
Dimensions (cm) 120x60x125
Body Material Combination of Plywood & HPL for Extra Durability
Working Plate Material High-Quality Stainless Steel 304
Front Door 6mm Thick Acrylic with a Slide-up System
Main Filter HEPA filter H14, 99.995% Efficiency for 0.3micron Particles
Pre-filter Dacron Filter
fan Double centrifugal blower (90W)
Air Velocity (m/s) >0.3
Air Volume (CMH) 410
Pressure (PA) 340
Speed Rotation (rpm) 2800
Germicidal Lamp 30W UVC
Wavelength (nm) 254
Indicator Magnehelic pressure gauge & hour meter
Noise Level (dB) <75 (low noise)
Laminar Type Horizontal
Work Lamp 28W LED
Supporting Documents Internal calibration certificate and user manual
Berat (Kg) 270.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 October 2025
Terakhir Diperbaharui 15 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MYCO7-HLM120 adalah solusi sterilitas modern untuk laboratorium Anda. Dirancang dengan HEPA Filter H14 berstandar tinggi, material tahan lama, dan sistem kontrol intuitif, alat ini memastikan udara bersih dan bebas kontaminasi. Cocok untuk kultur jaringan, inokulasi bakteri, hingga peracikan farmasi. Dengan desain ergonomis dan pemeliharaan mudah, MYCO7-HLM120 adalah pilihan tepat untuk efisiensi dan kenyamanan kerja di laboratorium.

Laminar Air Flow (LAF) HLM120 adalah alat laboratorium yang dirancang untuk menciptakan ruang kerja steril, bebas dari kontaminasi mikroba dan partikel udara.

APLIKASI UTAMA LAF HLM120
- Kultur jaringan tanaman dan jamur
- Inokulasi bakteri
- Penelitian mikroba
- Peracikan obat-obatan farmasi
- Ruang steril alat dan bahan laboratorium
- Operasi alat elektronik sensitif
Fitur
- Efisiensi Tinggi: Sistem filtrasi optimal dengan HEPA dan prefilter.
- Pengoperasian Mudah: Panel kontrol intuitif dengan saklar LED, UV, kipas, dan daya.
- Hemat Energi: Lampu LED terang dan blower bertenaga rendah.
- Desain Ergonomis: Pintu geser akrilik untuk kemudahan akses.
- Pemeliharaan Praktis: Struktur modular mempermudah pembersihan dan penggantian filter.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan