UNI-T Sound Level Meter UT353 1unit

#Nomor SKU S048246705
Wishlist
Rp499.389 Rp449.900

Spesifikasi Produk

Model Number UT353
Unit 1unit
Noise (dB) 30-130 (A Weighted)
Accuracy (dB) ±1.5
Resolution (dB) 0.1
Sampling Rate (ms) Fast: 125, Slow: 1000
Frequency Range (Hz) 31.5 - 8k
Power 1.5V battery (R03) x 3
Display (mm) 32x26
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 08 October 2025
Terakhir Diperbaharui 08 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan