RS PRO Steker Stop Kontak UK to Europe Adapter (Travel Adapter) Rated at 13A 1pc

#Nomor SKU S048032575
Wishlist
Rp343.989 Rp309.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Connector Type European Plug to Type G - British 3-pin
Converter Type Travel Adapter
Current Rating (A) 13
Negara Europe to UK
Type 1 Connector European Plug
Type 2 Connector European Socket
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2025
Terakhir Diperbaharui 18 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Euro to UK Mains Connector Adapter
This RS Pro white moulded adapter allows travellers to use appliances from mainland Europe (Type C - EuroPlug) with appropriate plugs to be used via the British Type G plug. Fused to 13 A this adapter cannot be used to convert electrical voltages.

Feature
Features and Benefits:
• White moulded adapter with shutter sockets
• BS1363 adapter for visitors travelling to the UK
• Fused to 13A
• 250 V 13A

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan