Seabee Perahu Kayak Mancing Canoe Velocity I Single Kuning 1pc

Rp10.544.889 Rp9.499.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Number of Seat 1
Length (ft) 8.75
Length (m) 2.65
Width (inch) 31
Width (cm) 79
Height (inch) 15
Height (cm) 38
Capacity (kg) 108
Material 3.5mm Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) shell
Color Kuning
Load Capacity (lbs) 238
Berat (Kg) 24.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 August 2025
Terakhir Diperbaharui 28 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single Seat Sit-on-Top Kayak/Canoe

- 1pc Paddle

- Watertight storage compartment with twist lock cover & nylon liner

- Adjustable backrest (deluxe cushion seat optional)

- Four carry handles

- Bungee tie downs fore and aft

- Multiple saddle clips for accessorizing

- Two scupper holes with rubber plugs

- Drain plug
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan