Taisei Kogyo Suction Strainer SFT-06-150W 1pc
Rp266.289 Rp239.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | SFT-06-150W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Caliber Diameter (mm) | RC3/4 |
| Dimension L (mm) | 72 |
| Filter Media Type | Wire mesh (SUS) |
| Filtration Accuracy (mesh) | 150 |
| Dimension B (mm) | 32 |
| Dimension L1 (mm) | 59 |
| Dimension L2 (mm) | 13 |
| Dimension D (phi mm) | 63 |
| Standard Flow Rate (L/minute) | 51.5 |
| M Code | 09967115 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
This is a tank-mounted filter for general hydraulic oil.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan