Non Brand Pistol Grip Hose Nozzle 4633 Adj Stream, Rear Trigger Silver 1pc

Rp133.089 Rp119.900

Spesifikasi Produk

Model Number 4633
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Produk Pistol Grip Hose Nozzle
Overall Length (inch) 6 1/4
Color Silver
Features Adjustable Spray
Maximum Temperature (°F) 100
Minimum Temperature (°F) 35
Connection Type GHT
Maximum Pressure (psi) 60
Connection Gender Female
Connection Size (inch) 3/4
Nozzle Design Pistol Grip
Minimum Flow Rate (gpm) 2.5
Maximum Flow Rate (GPM) 10
Construction Die Cast
Locking Mechanism No
Flow Control Trigger
Adjustable Stream Adjustable Stream
Trigger Location Rear Trigger
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pistol-grip nozzles provide trigger control of water flow and pressure. Their tip sits at a right angle to the hose and sets the wrist in a neutral position for more precise control and a more comfortable grip than straight nozzles.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan