One Two Cups Hand Mixer Mini 2in1 HM23 Egg Whisk and Milk Frother Black 1pc
Rp103.119 Rp92.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | HM23 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Black |
| Voltage (V) | DC5 (1A) |
| Power Consumption (W) | 4 |
| Material | ABS dan Stainless Steel |
| Dimensions (cm) | 3x3x16.4 (Mesin); Kepala Pengaduk: 15x3.7 (Ballon Whisk); 11x2.4 (Spring Whisking) |
| Noise Level (dB) | 30 |
| Speed Levels | 3 Level |
| Port Type | Micro USB |
| Charging Time (hour) | 3 |
| Indicator Light | Red (Charging) |
| Baterai Capacity (mAh) | 1200 |
| Cable Length (cm) | 50 (Micro USB) |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 July 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 11 March 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||