In-Lite Solar Flood Light INF305 6500K Cool Daylight 15W 1pc
Rp366.189 Rp329.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | INF305 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (W) | 15 |
| CCT (K) | 6500 |
| Color | Cool Daylight |
| Size (mm) | 182x142x32 |
| Battery (mAh) | 1800 |
| Initial Lumen | 1500 |
| IP Rating | IP 54 |
| Beam Angle (°) | 110 |
| CRI | ≥70 |
| Lifespan (hour) | 15000 |
| Body Color | Black |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 March 2026 |
Informasi Produk
Description
INF305 SOLAR FLOOD LIGHT
High quality solar energy components with movement detector that lights up at 10% brightness when in idle mode at night. suitable for outdoor application (IP54), ultra long life, and lower maintenance cost.
High quality solar energy components with movement detector that lights up at 10% brightness when in idle mode at night. suitable for outdoor application (IP54), ultra long life, and lower maintenance cost.
Feature
- Wall Mounted (Down)- Outdoor Use
- Accent Light
- High Quality Solar Energy
- Infrared Remote Control
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan