In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex) INFS224 15W/m 24VDC IP65 Warm White 1roll(10m)

#Nomor SKU S047166592
Wishlist
Rp621.489 Rp559.900

Spesifikasi Produk

Model Number INFS224
Unit 1roll(10m)
Power (W/M) 15
Color Warm White (3000K)
Dimensions (mm) 9.75x5
Length (m) 10
IP Rating IP65
Voltage (V) 24
Beam Angle (°) 160
Frequency (Hz) 50
CRI >80
Lifespan (hour) 15000
Lumens (lm/m) 728
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 26 June 2025
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INFS224 DOTLESS LED STRIP LIGHT

Dotless, Elegant Appearance, Ultra long life, lower maintenance cost, wide array of color choices, enabling you to craft the perfect lighting for any situation and 2,5 cm cutting unit ensuring a perfect fit for any space.
Feature
- Wall Mounted (Down)
- PF 0,5
- Cut 2.5cm
- Consistent Brightness
- Indoor & Outdoor Use
- Accent Light
- Decorative Light
- Waterproof

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan