Enlight Monitor LED 1080p FHD HDMI VGA Frameless 22ENL-B 22inch 1unit

Rp1.021.089 Rp919.900

Spesifikasi Produk

Model Number 22ENL-B
Unit 1unit
Panel Type VA Flat
Panel Resolution 1920×1080 (Full HD)
Aspect Ratio 16:9 Wide
Refresh Rate (Hz) 75
Response Time (ms) 2
Sync No
Connectivity HDMI x1 + VGA x1
speaker No
Vesa Mounting (mm) 75x75
Ergonomic Stand No
Box Dimensions (cm) 56x35.5x9
Contents Adapter + Power Cable, HDMI Cable
Panel Size (inch) 22
Brightness (cd/㎡) 250
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 June 2025
Terakhir Diperbaharui 18 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan