UNIVET Safety/Protection Glasses Two-Lens Type 513 (Kacamata Safety) 513.02.00.00 Clear 1pc
Rp255.189 Rp229.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 513.02.00.00 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Lens = Polycarbonate, Frame = Polycarbonate |
| Lens Color | Clear |
| Applicable Standard | EN166, EN170 |
| Temple Color | Clear |
| Lens Thickness (mm) | 2.25 |
| UV Protection | Yes |
| Nose Pad | Yes |
| M Code | 25027758 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
The nose pad is a non-slip rubber material. It is a lens shape that covers up to the eyebrows.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/UNIVET%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Two-Lens%20Type%20513%20(Kacamata%20Safety)/UNIVET%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Two-Lens%20Type%20513%20(Kacamata%20Safety)%20513_02_00_00%20Clear%201pc/6zS046954251-1.jpg)