Plus Sink milling (spot facing) S-axis counterbore cutter, outer diameter 6 x guide diameter 3 mm PZS0600 1pc
Rp854.589 Rp769.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | PZS0600 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | SKH51 |
| Number of Tips | 3 |
| Overall Length (mm) | 70 |
| Shank Diameter (mm) | 6 |
| Outer Diameter (mm) | 6 |
| Guide Diameter (mm) | 3 |
| M Code | 28951879 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinyaFeature
The right angle of the counterbore is accurate and there is no eccentricity. The pilot can be replaced and it can be used for a variety of purposes. With 3 blades, it is stable and the cutting surface is beautifully finished. Heavy cutting is possible.Use
Work Material: Carbon Steel, Alloy Steel, Cast Iron, Aluminum, Stainless Steel.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20S-axis%20counterbore%20cutter%2C%20outer%20diameter%206%20x%20guide%20diameter%203%20mm/Plus%20Sink%20milling%20(spot%20facing)%20S-axis%20counterbore%20cutter%2C%20outer%20diameter%206%20x%20guide%20diameter%203%20mm%20PZS0600%201pc/3nS046911131-1.jpg)