UNIVET Safety/Protection Glasses Single-Lens 5X1 metal gray x green (Kacamata Safety) 5X1.04.00.00 Metal Gray 1pc

Rp599.289 Rp539.900

Spesifikasi Produk

Model Number 5X1.04.00.00
Unit 1pc
Material Lens = Polycarbonate, Frame = Polycarbonate
Standard EN166 EN170
Lens Color Clear
Angle Adjustment Range Yes
Temple Color Metal Gray
Lens Thickness (mm) 1.9
UV Protection Yes
Nose Pad Yes
M Code 25027986
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 10 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
Feature
It is a high-end model that condenses all technologies. The length and angle of the temples can be adjusted for a perfect fit. The temple part is covered with rubber, so it will not slip off. The angle of the nose pad can be adjusted.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan