TRUSCO Piping identification tape black (N1) 100MM width x 1M RAH-511M Black 1roll

#Nomor SKU S046893079
Wishlist
Rp155.289 Rp139.900

Spesifikasi Produk

Model Number RAH-511M
Unit 1roll
Material Base Material = Aluminium, Adhesive = Acrylic
Width (mm) 100
Thickness (mm) 0.05
Color Black
Length (m) 1
Operating Temperature Range (°C) 0 to 80
Type of Terminal Fitting Paste type
Adhesive Strength (N/mm) 5.44/25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 25289445
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan