FUJITEC Ventilapion on Fan Cover 47906 1pc

Rp854.589 Rp769.900

Spesifikasi Produk

Model Number 47906
Unit 1pc
Dimension A (mm) 300
Dimension B (mm) 300
Dimension C (mm) 285
Dimension D (mm) 320
Dimension E (mm) 340
Thickness (mm) 0.4
Material Stainless steel (SUS430)
Surface Treatment Mirror finish
Applicable Ventilation Fan (mm) 250
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Encourage ventilation outdoors.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan