BOSCH Kotak Perkakas L-Boxx 1600A007SF Blue 1pc

#Nomor SKU S046761545
Wishlist
Rp510.489 Rp459.900

Spesifikasi Produk

Model Number 1600A007SF
Unit 1pc
Color Blue
External Dimension Width (mm) 266
External Dimension Depth (mm) 155
External Dimension (Height) (mm) 53
Body Dimensions (mm) 266x63x155
Material Polypropylene (PP)
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
4-Mini type with the same design as L-BOXX.
- Like L-BOXX, it is possible to connect and stack them.
- The interior can be divided into 6 rooms with removable partition plates.
Use
Organize and store small items

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan