CHOPLA Sustainable Transparent Zone Prevention Case Lid 781415 1pc
Rp221.889 Rp199.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 781415 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (L) | 0.3 |
| Color | Transparent |
| External Dimension Width (mm) | 146 |
| External Dimension Depth (mm) | 106 |
| External Dimension (Height) (mm) | 30 |
| Effective inner dimension (mm) Depth | 95 |
| Effective inner dimension (mm) Height | 24 |
| Material | ABS Resin |
| Effective Internal Dimensions Width (mm) | 1 35 |
| Surface Resistance Value (Ω) | 4X10[[UE11]] |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- It has the best antistatic properties among transparent plastic cases. - The antistatic effect is semi-permanent because it is kneaded into it.
- Surface specific resistance value 4X10[[UE11]]Ω
Use
For storing and preserving products that are sensitive to static electricity.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan