TRUSCO Plastic Wagon PWT2-W White 1pc
Rp743.589 Rp669.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | PWT2-W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Width (mm) | 450 |
| Depth (mm) | 300 |
| Height (mm) | 715 |
| Number of Tiers | 1 table, 2 trays |
| Color | White |
| Material | Main body/support/legs = polypropylene, casters = polypropylene (with iron core) |
| Equal Loading Capacity (kg/tier) | 2 |
| Equal Loading Capacity Upper Shelf (kg/tier) | 2 |
| Equal Loading Capacity Lower Shelf (kg/tier) | 2 |
| Tray Internal Dimensions (mm) | 389x259x103 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Do not use for heavy objects. - Do not disassemble after assembly.
- Cannot be reassembled
Feature
- An easy-to-assemble wagon made of resin. - Can be used in a variety of situations regardless of location or purpose.
- Equipped with two baskets that can hold plenty of space and a top table.
- Equipped with casters for easy movement.
- Easy to assemble by just fitting it in.
Use
- For the office. - For storing small items.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan