ASAHIPEN PC Mini Roller Brush 206466 1pc
Rp177.489 Rp159.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 206466 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (inch) | 3 |
| Bristle Length (mm) | 4 |
| Total Length (mm) | 75 |
| Compatible Paint | water-based paint/oil-based paint |
| Type | For water-based |
| Material | Roller (bristle part = polyester/core part = PP), handle (PP), tray (PET) |
| Applicable Coated Surface | smooth surface |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- The package can be used as a tray. - Convenient for painting narrow and detailed areas.Use
Application: For painting in narrow spaces.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan