ELECOM PC Display Stand PCA-DPSS508BK Black 1pc

#Nomor SKU S046701558
Wishlist
Rp1.098.789 Rp989.900

Spesifikasi Produk

Model Number PCA-DPSS508BK
Unit 1pc
Maximum Loading Capacity (kg/unit) 10
Width (mm) 500
Depth (mm) 202
Height (mm) 82
Color Black
External Dimension Width (mm) 500
External Dimension Depth (mm) 202
External Dimension (Height) (mm) 82
Effective Internal Dimensions (mm) 480x195x75
Maximum Loading Capacity (kg) 10
Load Capacity (kg) 10
Material Body = Steel; Rubber legs = Silicone
Body Dimensions Width (mm) 500
Body Dimensions Depth (mm) 202
Body Dimensions Height (mm) 82
Compatible Screen Size (inch) to 27 display
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Display stand compatible with LCD displays up to 27 inches.
- This is a steel display stand that can improve your posture when working on your PC by raising the height of the LCD display and raising your line of sight.
- Comes with rubber feet.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan